Wurth_tuotekuvasto

Würth SPS Markkinoiden ainoat ETA-hyväksytyt palokatkot puurakenteisiin seiniin ja lattioihin •ETA myös kahi-, kipsilevy- ja betonirakenteille •Soveltuu erinomaisesti teolliseen elementti- valmistukseen sekä työmaa-asennuksiin •Kupari-, teräs-, muovi- ja komposiittiputket, kaapeliläpiviennit ja varaukset •Würth SPS läpivienti koostuu läpivientiputkesta sekä sen päihin asennettavista alumiiniman- seteista, joissa on voimakkaasti paisuva aktiivinen palokatkokomponentti. •Erinomainen ilmaääneneristävyys, rakenteesta riippuen Rw 63-66db (ISO 717-1) Würth SPS Läpivientiholkki CE 10-25 mm Tuotenumero: 0893 304 951 Porareikä 42 mm, sopivat virtausputket 10 – 25 mm WÜRTH SPS läpivientiholkki CE 25-43 mm Tuotenumero: 0893 304 950 Porareikä 62 mm, sopivat virtausputket 26 – 43 mm WÜRTH SPS läpivientiholkki CE 44-64 mm Tuotenumero: 0893 304 952 Porareikä 92 mm, sopivat virtausputket 44 – 64 mm Viemäriläpiviennit myös 75 mm ja 110 mm viemäreille. Würth Oy • 11710 Riihimäki • puh 019 7701 • myynti@wurth.fi • www.wurth.fi ©Würth Oy 1/2016 170 g/m2 art silk Kp 4.000

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=