Wurth_tuotekuvasto

7.115 Erinomainen kemiallinen kestävyys • Voidaan käyttää kohteissa, joissa tiiviste voi joutua kosketukseen ajoneuvon nesteiden kanssa (moottori- ja vaihteisto- öljy ja jäähdytysneste). Kovettumisessa ei vapaudu happoa • Ei syövytä alumiinia, rautaa tai terästä. • Ei häiritse elektronisia osia tai happianturia Korkea lämmönkesto • Voidaan käyttää kuumissa kohteissa koneissa ja moottoreissa. Tiivistysaine painepakkauksessa • Helppo annostella ilman apuvälineitä. • Helppo levittää tasaisena nauhana. • Pakkaus tyhjenee kokonaan. Hyvä tarttuvuus • Tarttuu parhaiten puhtaaseen ja kuivaan pintaan. Vanha tiivistysaine poistettava kokonaan. Väri Tuote n:o Sisältö Lämpötila-alue Käyttökohteet Täyttää vaatimukset Musta 0893 322 1 310 ml -60°C …+260°C Lyhytaik. +315°C Imusarja, öljypohja Vesi-, ja öljypumppu Laakereiden kannet Termostaattikotelo Tasauspyörästön kotelo Kattoikkuna GM 1052751, 1052917 Ford D6AZ-19562-B Chrysler 4318025 Fiat 9.55720/B Musta 0893 331 1 200 ml Punainen 0893 321 2 200 ml -60°C …+315°C Lyhytaik. +370°C Moottorin kotelot ja laipat Sininen 0893 321 3 200 ml -60°C …+260°C Lyhytaik. +315°C Venttiilikoppa Tasauspyörästön kotelo Imusarja, öljypohja Väritön 0893 321 4 200 ml -60°C …+260°C Lyhytaik. +315°C Lampun kotelot Sähköliitosten tiivistys ja kapselointi Koriosien tiivistys Korkealaatuinen tiivistemassa painepakkauksessa Käytetään elastisena tiivistemassana autoissa, koneissa, hienomekaniikassa ja elektroniikassa. Korkea lämmönkestävyys ja erinomainen kemiallinen kestävyys mahdollistavat tuotteen laajan käyttöalueen. Pohja-aine Oksiimi-silikoni Olomuoto Tiksotrooppinen tahna Pintakalvon muodostuminen (ASTM-D-4678) 7 min Pintakuivumisaika (ASTM-D-4678) 40 min Kovettumisnopeus n. 2 mm/24h (23°C/50% rh) Kovuus Shore A (ASTM-D-676) 40 Vetolujuus (ASTM-D-412) n. 2,2 N/mm 2 Murtovenymä (ASTM-D-412) 270 - 300 % Lämmönjohtavuus (ASTM D-2214/70) 0,002 Jcm -1 s -1 K -1 Lämpölaajenemiskerroin (ASTM EB-31) 20 x 10 -5 K -1 Läpilyöntilujuus (ASTM D-149) 16 kV/mm Dielektrisyysvakio @ 1 MHz (ASTM D-150) 2,8 Häviökerroin @ 1 MHz (ASTM D-150) 0,002 Ominaisvastus (ASTM D-257) 1 x 10 15 Ohm/cm Varasuutin 0891 321 0 Super RTV-Silikoni Käyttökohteita moottorissa: Muita käyttökohteita: - valumassana sähkö- ja elektroniikkalaitteissa - kaapeleiden kiinnitys - lämmityslaitteiden tiivistys - kaiuttimien asennus (vaimennus ja tiivistys) - lampunkoteloiden tiivistys - säiliöiden ja koteloiden valmistus - käyttö lämpö- ja voimalaitoksilla (eristyslevyjen kiinnitys ja tiivistys jne.) - kattoluukun tiivistys ... ja paljon muita Painepakkaus kätevä käyttää: tiivistemassa levittyy tarkasti haluttuun paikkaan.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=