Wurth_tuotekuvasto
7.116 Ehdottoman varma tiivistys kuumissa ja voimakkaan tärinän alaisissa kohteissa. • Kovettumaton. • Käyttö mm. moottoreihin, vesipumppuihin, laippoihin • Lämmönkesto -50°...+250°C, lyhytaikaisesti +300°C. • Erinomainen kemiallinen kestävyys, pysyy joustavana. • Vanhentumaton, varastointiaika rajaton. • Levittäminen helposti suoraan tuubista. Valumaton. • Väri punainen. Silikoniton. • Ei korvaa alkuperäisiä kiinteitä tiivisteitä, mutta voidaan käyttää niiden kanssa. • Ei öljypohjan tai vaihteiston tiivistämiseen. 80 ml 0890 100 048 Joustava, kylmävulkanoituva, silikonipohjainen tiivistemassa moottoriin, vaihteistoon ja koriin • Tiivistää epätasaisetkin pinnat ja kestää erittäin hyvin tärinää. • Valumaton, hyvä kemiallinen kestävyys. • Vulkanoitumisnopeus 1,5 mm/päivä. • Vähäisemmät vuodot voi tiivistää pursottamalla tahnaa suoraan vuotokohtaan. • Väri punainen • Lämmönkesto -50…+250°C (+300°C) 70 ml 0890 321 Silicon Spezial 250 Tiivisteliima DP 300
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=