Wurth_tuotekuvasto

7.122 CLASSIC plus Elastinen, sähköä johtamaton 1-komponenttinen tuulilasiliima Normaalijäykkyys; sopii kaikille normaaleille ajoneuvoille: henkilö- ja pakettiautot, pikkubussit ja hyötyajoneuvot. Classic plus -sarja 0890 023 700 Liimapatruuna 310 ml 0890 023 701 Classic Plus-, Ultimate- ja XL-tuulilasiliimojen kanssa on ehdottomasti käytettävä vain Wurth-tuulilasinliimaustuotteita. Parhaan liimaustuloksen saavuttamiseksi on noudatettava ehdottomasti kaikkia liimaukseen ja asennukseen liittyviä ohjeita. Tuulilasiliimat ULTIMATE Jäykkä 1-komponenttinen tuulilasiliima lyhyellä seisonta-ajalla. Ympärivuotiseen käyttöön. Vuodenajasta riippumaton Airbagilla varustetun auton seisonta-aika -10 ... +30 °C lämpötilassa 1 tunti. Suuri jäykkyys; autonkoria jäykistävä tuulilasiima. Ultimate-sarja 0890 023 800 Liimapatruuna 310 ml 0890 023 801 Antenniyhteensopiva, ei johda sähköä Sopii yhteen lasiin integroidun antennin kanssa (esim. Audi, BMW, Mercedes-Benz) Suojaa kontaktikorroosiolta Sopii alumiini- magnesium- ja hybridi- koreille (Audi A8, Jaguar XJ) Hyväksytty • TÜV-hyväksytty (FMVSS 208/212) • Täyttää ajoneuvonvalmistajien ensiasennus-vaatimukset (OEM) Sarjan sisältö: Liimapatruuna, puhdistusaine, primer, primerpensseli suutin XL 1-komponenttinen tuulilasiliima raskaalle kalustolle. 600 ml 0890 023 600 Normaali jäykkyys; Joustava, toleransseja tasaava liima. Pitkä avoin aika; riittää suuren lasin liimaukseen. Valumaton; erinomainen pystysuorien lasien, kuten sivulasien liimauksessa. Helppo tasoittaa; näkyviin jäävät kohdat on helppo viimeistellä tasaisiksi. Ympäristöystävällinen pakkaus; vähemmän jätettä.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=