Wurth_tuotekuvasto

7.123 Lasinpuhdistusaine 500 ml 0890 024 1 Tuulilasin ja korin pintojen puhdistamiseen. Pohjustusainepensseli Primerin ja PU/PVC-Aktivaattorin levittämiseen tuulilasiin ja korin laipalle. 10 kpl 0891 650 Esikäsittely ennen tuulilasin liimaamista VARIO PRIMER Voidaan käyttää kaikilla pinnoilla Sopii kaikkien Wurth tuulilasiliimojen kanssa (Ultimate, Classic plus, Xl) 100ml 0890 024 101 20ml 0890 024 021 Tuulilasiliimasuutin 12 kpl 0891 651 Lasin ja maalin puhdistusaine 1000 ml 0893 200 1 Tuulilasin puhdistukseen ennen liimausta. Sopii myös muiden liimattavien lasi-, metalli- ja muovipintojen puhdistamiseen. Tuulilasinliimaukseen Tuulilasin tiivistysmassa Auton, matkailuvaunun ja veneen lasien tiivistämiseen (s. 12.13) 310 ml 0890 100 043 Imukuppinostin pari Lasin asennukseen 0714 58 20 Tuulilasinkorjaussarja 0893 458 0 Nopea ja yksinkertainen tuulilasin korjaus Sisältö s. 12.14 Lasin irroitukseen vetokahva 0714 108 00 Pikalukituksella, portaaton terän etäisyyden säätö Terät ja muut lasinirroitintyökalut s. 12.8-12.10 Pyyhintäliina Tex-Rein Erittäin vahva ja imukykyinen, märkäluja, nukkaamaton, hyvä liuottimien kesto. Kätevä paketti 150 arkkia/pkt Materiaali: 56% puukuitua, 44% polyesteriä Paino: 69 g/m 2 Tuote n:o 0899 810 Jäänpoistajaspray 500 ml 0892 331 201 Sulattaa tehokkaasti - Harjaus riittää - Sormet ei palele Ei vahingoita maalipintoja tai                                                           kumi- eikä muoviosia •  Ei sisällä vaarallista metanolia •  Miellyttävä sitruunan tuoksu

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=