Wurth_tuotekuvasto

7.127 Replast-Muovinkorjaus Helppo ja yksinkertainen käyttää. Korjauskohde on nopeasti hiottavissa ja maalattavissa. Nopea kuivumis- ja käsittelyaika. Liimoilla pitkä, kahden vuoden käyttöikä. kts. sivu 12.25 Nopea liima 2 kpl 0893 500 3 Yleisliima 4 kpl 0893 500 4 Muovinpuhdistusspray 0893 500 1 Pohjustusaine 0893 500 2 Liimaava vahvikenauha 0893 500 6 Muotoilunauha 0893 500 7 Patruunapuristin 2-K 0891 893 485 Sekoitusputki 25 kpl 0891 486 Replast muovinkorjaussarja 0893-500 0 Valitse liima tarvittavan kuivumisnopeuden/työskentelyajan mukaan: Nopea liima 0893 500 3 Yleis- liima 0893 500 4 Extranopea muoviliima 0893 500 5 Työskentelyaika 1,5 min 3,5 min 25 s Hiontakelpoinen 10 min 30 min 5 min Maalauskelpoinen 10 min 30 min 5 min Shore-kovuus D 79 79 79 Väri musta musta musta Powerbond - Liima 0893 450 100 Powerbond - Liimasarja 0893 964 450 Sekoitusputki 0891 450 101 Patruunapuristin 0891 450 100 2-komponenttinen epoxihartsi – suurlujuusliima. Powerbond sopii monenlaiseen liimaamiseen, ei vaadi pohjusteita tai ruosteenestoaineita. Nopea käyttää. Soveltuu teräspeltien, alumiinin, lasikuidun ja erilaisten kuituvahvisteisten muovien liimaamiseen. Sisältää ruosteenestoainetta. Ei vaadi pohjustusainetta. kts. sivu 12.24 Powerbond-sarja 0893 964 450 puristin sekoitusputkia 15 kpl Powerbond-liimaa 2 kpl asetoni 0893 460 hitsausprimeri 0893 214 1 Koriliima Powerbond

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=