Wurth_tuotekuvasto
7.129 Patruunapuristin muoviliimoille Kätevä pienikokoinen puristin 2-komponenttiliimoille. Sopii 70 g patruunoille, muoviliimoille, sekä esim. 2-komponentti epoksiliimoille. 0891 893 485 Muoviliimapuristin Sopii kaikille 2-k liimoille, myös super muoviliimalle ja rakenneliimalle. 0891 893 486 Nestemäinen metalli 50 ml 0893 680 tarkemmat tiedot s. 7.87 Epoxiliima 0893 4801 Liimaa puuta, metallia, Rst, kuparia, lasia, keramiikkaa, messinkiä, muovia (ei PE/PP/PTFE) Lämmönkesto -60...+100°C Väritön. Avoin aika 4 min, käsittelylujuus 5 min. Super muoviliima 0893 480 001 Soveltuu lähes kaikille muoveille; PE/PP/LDPE/HDPE Soveltuu myös: alumiini, teräs, RST, PC, PA, ABS, PVC Työskentelyaika 5 min. Käsittelylujuus 2 h. Loppulujuus 8 h. Sekoitusputki näille liimoille 0891 481 Sekoitusputki näille liimoille 0891 486 2-K-Liimat Rakenneliima 38 ml 0893 580 Sopii metallin, alumiinin, RST:n teräksen, komposiittien ja muovien liimaukseen. Korkea lämpötilan kesto -40..+120°C Vetolujuus 14/mm 2 Työskentelyaika 4 - 6 min. Käsittelylujuus 30 min. Loppulujuus 24 h. Erinomainen kemikaalien kesto: Kestää vettä, kosteutta, bensaa, dieseliä, moottoriöljyä Nopea liima 0893 500 042 Yleisliima 0893 500043 Extranopea muoviliima 0893 500 041 Työskentelyaika 1,5 min 3,5 min 25 s Hiontakelpoinen 10 min 30 min 5 min Maalauskelpoinen 10 min 30 min 5 min Shore-kovuus D 79 79 79 Väri musta musta musta
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=