Wurth_tuotekuvasto

7.130 Koriakryyli Rakojen ja hitsaussaumojen tiivistämiseen • Elastinen, venymä 10%. Kestää rasitusta. • Voidaan tasoittaa kostealla sormella tai lastalla. • Voidaan päällemaalata. • Vedenpitävä, säänkestävä. • Metallipohjan pohjustus pohjamaalilla (0890 180) tai sinkkispraylla (0890 111) • Väri harmaa. Sisältö 310 ml Tuote n:o 0890 100 027 MS-polymeeripohjainen tiivistysmassa autonkorin sisä- ja ulkosaumoihin Pysyvästi elastinen massa kestää hyvin kiven- iskuja ja mekaanista rasitusta murtumatta. Palauttaa korin saumoille alkuperäisen ulkonäön korjauksen yhteydessä. Voidaan maalata märkänä, maalaus tehtävä 5 päivän sisällä massa levityksestä. Soveltuu erinomaisesti vesiohenteisille maaleille. Erittäin hyvä UV-säteilyn kesto. Suojaa saumoja korroosiolta. Turvallinen käyttää, ei sisällä liuottimia, isosyanaatteja eikä silikonia. Pohja-aine 1-POP polymeeri Tiheys noin 1.63kg/l Käyttölämpötila +5 … +30C Kalvonmuodostusaika * 20min Kuivumisnopeus * 3mm / 24h Tilavuudenmuutos alle 2 % Kovuus, Shore A 50 Vetolujuus 2.3 N/mm 2 Murtovenymä 140 % Repäisylujuus 10 N/mm 2 Lämmönkesto – 40C … +80C Kestävyys vesi, suolavesi ja miedot liuottimet Säilytyslämpötila +5…+25C Varastointikestävyys 15kk (+10… +25C) * = (+23C/50 % ilmankost.) Väri Tuote n:o Valkoinen 0893 236 110 Harmaa 0893 236 120 Musta 0893 236 130 Sisältö 310ml KOMBIFIX Paineilmapuristin ALL-IN-ONE korimassoille 0891 628 6 0891 628 612 Pyöreäsuutin ruiskutettaville ALL-IN-ONE massoille 0891 660 Litteäsuutin saumojen tiivistämiseen. Suutin voidaan leikata halutun saumapaksuuden mukaisesti. Leikkaamista helpottaa suuttimessa oleva numeroasteikko. ALL - IN - ONE Korimassat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=