Wurth_tuotekuvasto

7.131 Auto- ja teollisuusmaalaamot; pienten epätasaisuuksien viimeistelyyn. Puusepänteollisuus; kaikkien pintojen viimeistelyyn ja täyttöön. Ei öljyisille puulaaduille. VAKU 20 Hienopakkeli 2 kg 0892 602 02 Viimeistelypakkeli, jolla saadaan erinomaisen sileä ja tasainen pinta Täyttää hyvin pienet naarmut, huokoisuudet ja kuopat. • väri: valkoinen • nopeasti kuivuva • helppo hioa • erittäin sileä pinta Muovisten, elastisten ja päälle maalattavien osien, kuten auton puskurien naarmujen ja painaumien tasoittamiseen. Automaalaamot: erinomainen yleispakkeli. Teollisuusmaalaamot: hitsaussaumojen, pistehitsikuoppien yms. epätasaisuuksien täyttöön. Erinomainen tarttuvuus puuhun. VAKU 50 Muovipakkeli 1 kg 0892 605 01 Elastinen muovipakkeli joustavien ja maalattavien pintojen viimeistelyyn • väri: tumman harmaa, antrasiitti • erittäin suuri elastisuus • hyvä tarttuvuus muovipintoihin • helppo hioa VAKU 30 Yleispakkeli 0,5 kg 0892 603 005 2 kg 0892 603 02 Yleispakkeli huippuominaisuuksilla • väri: beige • erinomainen tarttuvuus: rauta, teräs, alumiini, sähkösinkitty, kuumasinkitty, RST, lasikuitu ja puu • nopeasti kuivuva, helppo hioa ja vähän pölyävä • hyvä täyttökyky. Suuret epätasaisuudet: paras lopputulos, kun levitetään useampi kerros • optimoitu elastisuus takaa helpon levitettävyyden, kestävät reunapinnat ja pinnan tasaisuuden VAKU Pakkelit VAKU 35 Kevyt yleispakkeli 600 g 0892 603 56 1500 g 0892 603 515 Erinomainen tarttuvuus: rauta, teräs, alumiini, sinkityt materiaalit, lasikuitu, puu • väri: turkoosi • 40% kevyempi kuin normaali yleispakkeli • nopea kuivuminen • hyvä täyttökyky • erittäin helppo hioa • korkea kulutuskestävyys • voidaan levittää märkänä useampi kerros päällekkäin.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=