Wurth_tuotekuvasto
7.132 Pakkelilastat Leveys mm Metallia, puukahva Metallia Tasoituslasta, muovia 30 0695 940 903 50 0695 940 905 0695 940 915 0891185092 60 0695 940 906 70 0695 940 907 80 0695 940 908 0695 940 918 100 0695 940 911 0891185090 150 0891185091 115 x 78 0899 471 1 Isojen reikien, epätasaisuuksien ja lasikuituvaurioiden täyt- töön sekä korjaukseen. VAKU Kovettaja 40 g 0892 600 004 Kovetinaine kaikille VAKU-pakkeleille Korvaa koritinan. Kohteisiin, joissa vaaditaan huipputarttuvuutta ja kovaa täyttöpakkelia. VAKU 70 Lasikuitupakkeli 0,5 kg 0892 607 005 2 kg 0892 607 02 Lasikuiduilla vahvistettu täyttö- ja korjauspakkeli • väri: vihreä • erinomainen tarttuvuus rauta, teräs, alumiini, sähkö- ja kuumasinkitty ja lasikuitu • nopea kuivuminen • lasikuitupakkelin pinta voidaan viimeistellä VAKU 20 ja VAKU 30:llä VAKU 60 Metallipakkeli 1 kg 0892 606 01 Alumiinia sisältävä kova metallipakkeli • väri: harmaa, metalli-antrasiitti • erinomainen tartunta ja levitettävyys myös pystysuorille pinnoille • erinomainen tarttuvuus rauta, teräs, alumiini, sinkitty ja kuumasinkitty • kovapakkeli • metallipakkelin pinta voidaan viimeistellä VAKU 20 ja VAKU 30:llä Muovikitti 250g 0892 605 250 VAKU Pakkelit 0899 471 1 paksuus 1 mm
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=