Wurth_tuotekuvasto

7.134 Ruskea, ruiskutettava Erittäin hyvin tunkeutuva, vettä syrjäyttävä korroosio- nestoaine ajoneuvojen koteloiden, palkkien ja suljet- tujen kohteiden suojaamiseen • Muodostaa kuivuttuaan suojaavan rasvamaisen kalvon vettä, suolaa, mietoja happoja sekä emäksiä vastaan. • Soveltuu käytettäväksi auto- ja peltikorjaamoissa sekä teollisuudessa koneiden ja laitteiden suojaamiseen. 1 litra 0892 083 Väri ruskea Valmistusaineet liuotin, vaha ja lisäaineita Viskositeetti erittäin hyvin tunkeutuva Käyttölämpötila + 15 - 25 °C Kemikaali kestävyys vesi, suolavesi, öljy, heikot hapot ja emäkset Lämmönkesto / läpikuiva – 25 … +80C Säilytyslämpötila + 10 - 30 °C Kerroksen paksuus (suositus) 100µ / märkä kerros Kosketuskuiva 1 ½ - 2 tuntia (+20 °C 65 % RH) Läpikuiva 2 – 3 tuntia (20 °C 65 % RH) DIN 50021 (suolasumutesti) yli 480 tuntia DIN 53152 (taivutustesti) +70 °C ei murtumia/tartunnan heikentymistä DIN 53152 (taivutustesti) -30 °C ei murtumia/tartunnan heikentymistä Max. käyttöpaine 3 - 6 Bar Kulutus / riittävyys 0,1 kg/m² / märkä kerros, paksuus 100µ Vaalea, spray Suojaa kotelot, ovet, palkit ym. umpinaiset korin osat korroosiolta • Pysäyttää jo alkaneen ruostumisen. • Hyvä tunkeutumiskyky. • Syrjäyttää kosteuden. • Vahapohjaisena pysyy seinämissä. • Antaa hyvän suojan hapen, kosteuden ja suolojen vaikutuksia vastaan. • Väri vaalea. Pohja-aine vaha. 500 ml 0892 082 500 Kotelosuoja-aineet Koteloaineletku 500 ml kotelosuoja spraylle • Pituus 60 cm • Mahdollistaa kotelosuoja-aineen tasaisen sumuttamisen syvälle koteloihin ja palkkeihin. 0891 081

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=