Wurth_tuotekuvasto

7.135 Alustamassa musta Bitumipohjainen • Ei vahingoita kumi-, muovi-, eikä maalipintoja. • Kestää erinomaisesti säänvaihteluja, lunta, pakkasta ja liuottavia suoloja. • Ei päällemaalattavissa. Käyttö: Alusta, lokasuojat, helmat. 1 litra ruiskutettava 0892 072 Alustamassat • Suojaa kivenhakkaumilta. • Estää ruostumista. • Tiivistää ja vaimentaa ääntä. • Lämmönkestävä. • Kuivuu nopeasti (ruiskumassaus 1-2 h). • Käsiteltävän pinnan tulee olla puhdas ja kuiva. • Liikkuvat osat suojataan. Alusta- ja helmapeltimassa musta Muovi-kautsupohjainen; päällemaalattavissa • Pysyy joustavana alhaisissakin lämpötiloissa. • Spray-purkki toimii kaikissa työskentelyasennoissa. Käyttö: Alusta, pyöräkotelot, helmapellit, kynnyskotelot. 1 litra ruiskut., kova 0893 075 500 ml spray 0892 071 Tarvikkeet Nylonletkusarja 3 letkua 0891 110 001 Tiiviste 0891 110 0 Alustansuojausruisku 1 l purkeille sekä irtotavaralle 0891 110 (ei sisällä nylonletkusarjaa) Paineilmakäyttöinen pistooli alusta- ja helmapeltimassan sekä kotelosuoja-aineiden ruiskuttamiseen. Käyttöpaine 2-4 bar. Pistoolin ilmatiiviin rakenteen ansiosta pistoolissa oleva massa/kotelosuoja-aine ei pääse kuivumaan. Monipuoliset säädöt mahdollistavat alkuperäisen näköisen sileän tai kuvioidun pinnan ruiskuttamisen autonkorin eri kohteisiin: • massamäärän säätö. • syöttöilmamäärän säätö. • sekundääri-ilmamäärän säätö.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=