Wurth_tuotekuvasto
7.136 Renkaan asennusvoide Nopea asennus pienellä voimalla • Henkilö- ja kuorma-autojen sekä moottoripyörien renkaiden asennukseen. • Rengas on helppo keskittää koska voiteella hyvä liukumiskyky • Erittäin riittoisaa - ohut sively riittää • Tiivistää varmasti renkaan ja vanteen välin • Ei tahraa vannetta • Kestää säänvaihtelut • Estää vanteen ruostumisen ja renkaan kiinniliimautumisen • Ei sisällä silikonia eikä vahingollisia liuottimia • pH neutraali – ei ärsytä ihoa eikä vahingoita rengasta tai vannetta • Sopii kumille, teräkselle, kevytmetallille ja muoville 5 kg 0892 800 Rengasrasvapensseli 0693 080 0 Pituus 28 cm Olomuoto kiinteä, tahnamainen Väri valkoinen PH-arvo 5,5 – 6,0 Työskentelylämpötila -15°C...+50°C Leimahduspiste > 100°C Tiheys 1,04 g/cm 3 (20°C) Varastointikestävyys 24 kuukautta tiiviisti suljettuna, viileässä ja kuivassa Jarruneste DOT 5.1 ABS • Kaikkiin hydraulisiin jarru-ja kytkinjärjestelmiin, joihin suositellaan DOT5.1/ABS spesifikaatiot täyttävää jarru- tai kytkinnestettä. • Kiehumispiste yli +265°C. • Ei voida sekoittaa silikonipohjaiseen DOT5 Jarru- ja kytkinnesteeseen 0,5 litraa 0892 009 095 5 litraa 0892 009 097 200 litraa 0892 009 096 DOT 4 • Hydrauliseen jarrujärjestelmään. • Kiehumispiste yli +260°C. 0,5 litraa 0892 009 090 5 litraa 0892 009 092 200 litraa 0892 009 091 Noin kahden vuoden käytön jälkeen neste voi sisältää n. 4% vettä ja viiden vuoden jälkeen n. 10% vettä. Jarruneste vaihdetaan n. 40 000 km välein, tai joka toinen vuosi. Jarrut ja renkaat Vuodon ilmaisin Vaivaton aikaa säästävä keino paikallistaa vuotokohdat Soveltuu erinomaisesti paineenalaisten vuotokohtien paikallistamiseen. Esim. jarrujärjestelmissä, renkaissa, letkuissa, venttiileissä, kalusteissa, paineilmaverkossa. 400 ml 0890 20 5 litraa 0890 201 Hanakorkki 0891 302 01 Vuodonilmaisuaine PLUS Testiaine vuotojen paikannukseen: paineilmalaitteet, kaasu- laitteet, ilmastointilaitteet, paineilmajarru järjestelmät, ren- kaat, säiliöt, tankit jne… • Voidaan käyttää myös hapen kanssa • Ei aiheuta korroosiota metallipinnoille • Ei vahingoita synteettisiä materiaaleja mm. PVC ja PE • DVGW:n hyväksyntä • Käyttölämpötila -15°C…..+50°C 400 ml 0890 27
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=