Wurth_tuotekuvasto

7.137 1,3 litran pumppupullot • Ponneaineena ilma. Tilavuus 1,3 l • Ei ympäristöä rasittavia kaasuja. • Paine saadaan pulloon mäntää pumppaamalla. Puhdistusspray 0891 503 002 Pumppupullo ilman etikettiä 0891 503 001 Pumppupulloihin -varatiiviste 0891 599 -suutinnokka 08915990 Puhdistusspray 0890 108 715 Vuodonilmaisuaine 0890 201 Cockpit-Silicon 0890 221 5 Hitsausspray 0893 102 005 Leikkuuöljy 0893 050 1 Rost Off Plus 0890 300 Leikkuuneste veteensekoitettava 0893 050 030 Täyttökanisterit 5 litraa Pumppupullot ja Täyttökanisterit Hanakorkki 20/25 litran kanisteriin mm. Pineline kanistereihin 0891 302 03 5 litran kanisteriin 0891 302 01 Tynnyripumppu / 60-200 litralle Tuote n:o 0891 621 Tukeva käsikäyttöinen pumppu polypropeeniä. Sopii pakkasnesteelle, moottoriöljylle, dieselöljylle, hydrauliikkaöljylle. 60- ja 200-litran standarditynnyreille, joissa 2” kierre. Lukitusrengas takaa paikalla pysymisen. Teleskooppiputki; säätö 500 - 900 mm. Tuotto: n.300 ml/isku Adapteri tynnyripumppuun harvakierre 1891 621 0 tiuhakierre 1891 6211 säätö 500 - 900 mm Kanisteri 25 L 0891981090

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=