Wurth_tuotekuvasto

7.138 Pullon suojattu suutin kestää kolhut ja kaatumiset Nopea - yksinkertainen - taloudellinen - ympäristöä vähemmän kuormittava Uudelleentäyttö poisheiton sijasta. Kun pullo on tyhjä, se voidaan täyttää uudelleen. Yksinkertainen, helpompaa ei ole • Täyttö on helppoa. • Paina pullo kevyesti täyttöasemaan. • 7 sekunnin päästä on 300 ml kemikaalia käytettävissä 6 bar paineella. Säästä rahaa, vähennä jätettä, suojele luontoa • Vallankumouksellisen täyttöaseman avulla REFILLOmat-pullojen täyttö on helppoa ja taloudellista. Tyhjenee viimeiseen pisaraan. Muunneltavissa tarpeiden mukaan • REFILLOmat telineitä on joko yhdelle tai kolmelle 20 litran kanisterille. Turvallinen • REFILLOmat on suljettu järjestelmä, josta ei vapaudu höyryjä. • Täyttöasema säätää paineen oikeaksi (6 bar). • Täyttöaseman varmistuslautanen takaa, että oikea aine menee oikeaan pulloon. • REFILLOmat-pullot sopivat vain omaan täyttöasemaansa. Tämä ehkäisee väärintäytön. • Automaattinen paineenrajoitin/vedenerotin. • REFILLOmat-pulloa ei saa avata. Säästää tilaa • REFILLOmatin täyttöasema mahtuu pieneen tilaan. • REFILLOmat-pullot ovat kätevän kokoisia. Monipuolinen • Valikoimaan kuuluvat tärkeimmät huoltokemikaalit. REFILLOmatpullo 20 litran kanisteri Täyttöasema +vedenerotin (0961 050 004) Täyttöasema (pelkkä asema) Puhdistusspray 0891 881 1 0890 108 720 0699891011 0961 891 011 Lasinpesuaine* 0891 881 11 0890 252 0 0699891018 0961 891 018 Zebra Rost Plus 0891 881 2 0890 300 1 0699891015 0961 891 015 Silikoni* 0891 881 12 0893 221 520 0699891017 0961 891 017 Leikkuuöljy 0891 881 13 0893 050 1 (5 litraa) Hitsausspray* 0891 881 20 0893 102 20 0699891021 0961 891 021 REFILLOmat-pullo painetaan ylhäältä täyttöasemaan - se täyttyy auto- maattisesti nesteellä ja paineilmalla. Ponneaineena ilma Hylly 0961 891 001 * sumusuutin Sumusuutin 0891 870 001 Suutinpilli 0891 875 1 kpl suutin ja 10 kpl pillejä REFILLOmat

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=