Wurth_tuotekuvasto

7.139 Uudelleen täytettävät ja käytettävät Würth Refill-pullot • Edullinen täyttää 5 litran kanistereista. • Ei haitallisia ponneaineita, ponneaineena ilma. • Toimii kaikissa asennoissa. • Kätevä purkkikoko; sopii tavallisten spray tuotteiden tapaan ahtaisiinkin paikkoihin. • Helppo ja nopea täyttää. • Täyttöasemassa paineenalennin, joka estää ylitäytön. Säästää luontoa ja kustannuksia Refill-pullot Tuotteelle Tuote n:o Puhdistusspray 0891 800 1 Rost off 0891 800 9 Hitsausspray 0891 800 4 Leikkuuöljy 0891 800 90 Täyttökanisterit Tuote Sisältö 5 litraa Puhdistusspray 0890 108 715 Rost off Plus 0890 300 Hitsausspray EKO 0893 102 10 Leikkuuöljy 0893 050 1 Cockpit-Silikoni 0890 221 5 Täyttöastia 20 l Puhdistusspray 0890 108 720 Ponneaineena käytettävä paineilma täytetään Refill täyttöasemassa. Varasuutin pillillä 0891 850 Varasuutin “sumu”0891 851 Pohjaventtiili 0891 860 Pullonpidin Tuote n:o 0891 890 1 (300-400 ml pulloille) Ei enää jäteongelmaa tyhjien aerosolipurkkien kanssa. Refill täyttöasema • Liitetään verkkopaineeseen tai kompressoriin. • Paineensäätimellä asetetaan täyttöpaine 6 bar. • Voidaan kiinnittää pohjalevystä kiinni pöytään tai seinään. Tuote n:o 0891 800 Refill

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=