Wurth_tuotekuvasto
7.140 310 ml patruunoille Patruunapuristimet Muovirunko. Kevyt ja kestävä. Portaattomasti puristava. Katkaisee puristuspaineen automaattisesti. Osat on purettavissa. 0891 00 0891 001 70 g patruunoille Patruunapuristin muoviliimoille Kätevä pienikokoinen puristin 2-komponenttiliimoille. Sopivuus: 70 g (50 ml) patruunat, muoviliimat (0893 500...) + 2-k epoxiliima ja nestemäinen metalli. 0891 893 485 Patruunapuristimet 600 ml makkaroille Käsipuristin Kestävä metallirakenne. Helppo ja nopea käyttää. Antaa tasaisen massavanan. Massan tulo loppuu heti kun liipasimesta irrotetaan. Puristin 0891 601 0 Suutin 0891 601 009 WIT puristin 0891 003 0891 893 486 sopii esim. super muovi- liimalle+ muut 2-k liimat. Suutin Kiertyvä 360° Pituus 11 mm 0891 653 3
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=