Wurth_tuotekuvasto

7.141 KOMBIFIX Huippulaadukas paineilmapuristin ALL-IN-ONE korimassoille sekä muille 310ml patruunoille Puristimella voidaan ruiskuttaa tai puristaa vaihtamalla suutin sekä suuttimenpidin. Sisään rakennettu paineenalennin tasaa verkosta tulevan paineen 6-7 bar:n. Ruiskutusilmamäärän (sininen ruuvi) ja materiaalin syötön säädin (punainen ruuvi) mahdollistavat portaattoman hienosäädön erilaisille työvaiheille. Kaksiportainen laukaisin, ensin ruiskutusilma ja sitten materiaalin syöttö, jakaa aineen pinnoille tasaisesti sekä estää ilmakuplien ja valumien syntymisen. Vapautettaessa liipaisin, pysähtyy teleskooppisylinteri ja katkaisee massan syötön välittömästi. Massa puristetaan teleskooppisylinterillä ja patruuna on puristimessa ilmastoi- dussa tilassa, joten paineilman ei ole mahdollista tunkeutua massan sekaan. Tuote n:o 0891 628 6 0891 628 612 Pyöreäsuutin ruiskutettaville ALL-IN-ONE massoille 0891 660 Litteäsuutin saumojen tiivistämiseen. Suutin voidaan leikata halutun saumapaksuuden mukaisesti. Leikkaamista helpottaa suuttimessa oleva numeroasteikko. Toimitussisältö Kombifix puristin Suuttimenpitimet ruiskutettaville ja puristettaville 310 ml massoille Pikaliitin Käyttöohje Teleskooppimalli Erityisesti lasiliimojen levitykseen Vapautettaessa liipasin tauon ajaksi, männän takana oleva ilma purkautuu pistoolin kahvan kautta ulos. Massan sekaan ei pääse paineilmaa. Tuote n:o 0891 020 310 ml patruunoille Paineilmapuristimet Pro-Paineilmapuristin Kevyt, tasapainoinen. Patruuna helppo vaihtaa. Aine tulee tasaisesti ja tarkasti. Tuote n:o 0891 16 AKP 310-C Power 0700 551 1 310 ml patruunoiden ja 400 ml makkaroiden puristamiseen. AKP 600-C Power 0700 552 1 310 ml patruunoiden ja 600 ml makkaroiden puristamiseen. Akkupatruunapuristimet 300-600 ml makkaroille 0703 891 600 Tasapainoinen rakenne Nopeuden säätö ¼” kierre liittimelle Kevyt, painoa vain 0,8 kg Suutin puristimeen 0891 9

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=