Wurth_tuotekuvasto

STEP - 2018-04-18 - FI-17895 - © LAVASUOJAMATTO 80X120 CM 25KPL/PKT • Sopii suoraan EURO- tai vastaavan kokoisille lavoille (80x120cm) • Kaikkien nesteiden imeytykseen (mm. öljy, vesi, kemikaalit, leikkuunesteet) • Materiaali polypropyleenikuitua • Molemmin puolin kuitukangaspinnoi- tettu • Erittäin kestävä ja imukykyinen • Silikoniton • 25 kpl / pkt Tuotenumero 0899 900 089 Materiaali Polypropylene - PP Väri Harmaa Pituus x leveys 120 x 80 cm Liinojen määrä 25 kpl IMEYTYSMATTO SUPER-MAT Tehokas tapa suojata koneiden alustat mahdollisilta vuotovahin- goilta. • Imeyttää lattioille, asfaltille, maahan ja veteen valuneen öljyn. • Helppo korjata pois, ei lakaisua. Sitoo 18 kertaa oman painonsa öljyä. • Materiaalin (villakuitua) ei sitoudu vettä, joten sitä voi käyttää erinomai- sesti öljyn ja veden erottamiseen. Tuotenumero 0899 900 090 Materiaali Textile Liinojen määrä 1 kpl IMEYTYSMATTO UNIVERSAL Tehokas kaksipuoleinen imey- tysmatto kaikentyyppisten nes- teiden imeytykseen kuten öljy, vesi, kemikaalit, leikkuunesteet • Materiaali polypropyleenikuitua ja molemmin puolin kestävä kuitukangas- pinnoite. • Perforoitu matto on helposti leikatta- vissa paloiksi. • Voidaan käyttää jopa 160°C lämpö- tilassa. Tuotenumero 0899 900 092 Materiaali Polypropylene - PP Väri Harmaa Pituus x leveys 50 m x 40 cm Liinojen määrä 1 kpl Käyttökohteita • Käytävät, lattiat, koneiden– ja työkaluvaunujen alustat, värilaatikot. • Huoltotehtävät, joissa öljyvahingot ovat mahdollisia öljyn ja öljypitoisten aineiden imeyttäminen maalta • Öljyn erottaminen veden pinnalta • Liukastumisesteenä • Vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen alkutorjuntavälineenä. VAK/ADR-ajoneuvojen katsastusvaruste hyväksyntä rantojen suojelu öljyvahigoilta

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=