Wurth_tuotekuvasto
7.144a1 Jäänsulattaja 4 kg 0893 000 188 Sulattaa helposti ja nopeasti pihat ja rappujen edustat Nopeasti vaikuttava Poistaa paksunkin jään Estää tehokkaasti jäänmuodostusta Toimii vielä -40°C Jäänpoistaja 500 ml 0892 331 201 Sulattaa tehokkaasti Ei vahingoita maalipintoja tai kumi- eikä muoviosia Ei sisällä vaarallista metanolia Miellyttävä sitruunan tuoksu
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=