Wurth_tuotekuvasto
8.2 CPS-järjestelmäkaappi Tukeva metallikaappi pientarvikkeiden säilyttämiseen. Tuotenr . 0957 370 160 Hyllyjakaja Hyllyn saa jaettua osiin 0957 370 175 • Viisi säädettävää hyllytasoa • Lukko ja 2 avainta • Ovessa lokerikko papereille / tiedotteille • Säädettävät jalat • Siirrettävissä pumppukärryllä, tai trukilla • Väri harmaa RAL 7012 • Maksimi kantavuus: 150 kg/hylly; 600 kg/kaappi Mitat: Korkeus 2010 mm Syvyys 424 mm Leveys 1020 mm Paino 75 kg Tarvikkeet: Hyllylevy 0957 370 172 (sis. kannakkeet) Valuma-allas 0957 370 173 (sis. kannakkeet) Reikälevy 0957 370 174 Hyllyjakaja 0957 370 175 Hyllylevy 0957 370 172 (sis. kannakkeet) Kaappien sarjoitus: Voit tilata haluamasi määrän kaappeja valmiiksi sarjoitettuna samalle avaimelle. Toimitusaika sarjoitetuille kaapeille on 2 viikkoa. Tuotenumero 0957 370 165
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=