Wurth_tuotekuvasto

CPS-JÄRJESTELMÄKAAPPI, KAKSIOSASTOINEN Monikäyttöinen metallikaappi pariovilla. • Kolme säädettävää hyllytasoa • Väliseinä • Irrotettavat koukut vasemman puolei- sessa osastossa • Vaatetanko • Lukko ja 2 avainta • Ovessa lokerikko papereille / tiedot- teille • Säädettävät jalat • Siirrettävissä pumppukärryllä, tai trukilla • Väri harmaa RAL 7012 Ulkomitat: Korkeus 2010 mm Syvyys 524 mm Leveys 1020 mm Paino 92 kg Sisämitat: Korkean osan leveys 360 mm Korkean osan korkeus 1860 mm Hyllyleveys 600 mm Tarvikkeet Hyllylevy 0957 370 171 Käyttökohde esimerkkejä: Soveltuu siivouskaapiksi, imeytysainekaa- piksi, vaatekaapiksi, vierailijakaapiksi, pientarvikekaapiksi jne. Tuotenumero 0957 370 170 Määrä 1 Leveys x syvyys x korkeus (ulkomitta) 1020 x 524 x 2010 mm STEP - 2016-12-29 - FI-17499 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=