Wurth_tuotekuvasto
8.4 CPS-hyllyt Ottolaatikko 0957 802 Mitat: 380 x 310 x 150 Välilevy 0963 80 793 Huom. kuvan laatikot eivät kuulu hyllyjen hintaan Metalliset hyllyt pientarvikkeiden säi- lyttämiseen. Säädettävät jalat Päädyt maalattu, väri harmaa RAL 7012 Sinkityt, hyvin kulutusta kestävät hyllylevyt Hyllyt toimitetaan osissa Maksimikantavuus 50 kg / hyllylevy 300 kg / hyllykkö Pöytämalli, 4 tasoa Tuotenumero 0962 180 300 Mitat: Korkeus 750 mm Syvyys 430 mm Leveys 1000 mm Paino 23 kg Teollisuushylly, 9 tasoa Tuotenumero 0962 180 301 Mitat: Korkeus 1750 mm Syvyys 430 mm Leveys 1000 mm Paino 53 kg Ottolaatikot hyllyihin 380x185x150mm 0957 800 Harmaa 0957 801 Punainen Sininen ottolaatikko 9999 906 8 Välilevy 0963 80 789
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=