Wurth_tuotekuvasto

8.5 Taulut ja tarrat Kilotuotteet taulu numeroille EBLG000108 Suomeksi Ruotsiksi Työkalut EBLG000123 Verktyg EBLG000114 Tarvikkeet EBLG000099 Tillbehör EBLG000115 Suojaimet EBLG000100 Skydd EBLG000116 Hitsaustarvikkeet EBLG000101 Svets-tillbehör EBLG000117 Sähkötarvikkeet EBLG000102 EL-tillbehör EBLG000118 Hiomatarvikkeet EBLG000103 Slip-tillbehör EBLG000119 Ensiaputarvikkeet EBLG000104 Första hjälpen-tillbehör EBLG000120 Kemikaalit + varoitussymb. EBLG000105 Kemikalier EBLG000121 Kiinnitystarvikkeet EBLG000106 Fäst-tillbehör EBLG000122 Imeytysaineet EBLG000107 Absorptionsmedels Elintarvike- hyväksytty EBLG000109 NSF Klistermärke Würth Logotarra 400x100mm EBLG000113 Etikettiliuska muovinen Tarrakiinnitys 178 mm EBLG000112 475 mm (orsy) EBLG000110 895 mm x 28 EBLG000111 Ovitarrat 250x60 mm ja 250x100 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=