Wurth_tuotekuvasto

8.8 Kaapeliteline Tuote n:o 0956 770 00 (tyhjä) Pieni tilantarve. Kaapelit siististi järjestyksessä. Helppo mitata tarvittava määrä. Kelan vaihto helppoa. Kutisteletkuteline Tuote n:o 0956-109 (tyhjä) Sisältää Tuote n:o Kelanpääty 8 kpl pieni (yksi sivu) 0956 109 01 Kelapidin 5 kpl 0956 109 03 Kutisteletkuteline+kutisteletkut Tuote n:o 0771-80 Telineessä 6 eri Ø mm kutisteletkuja: 3,2 - 4,8 - 6,4 - 9,6 - 12,7 - 19,0 Bensaletkuteline Tuote n:o 0956 109 0 (tyhjä) 0895-8 letkuille. Letkut voi valita tarpeen mukaan tyhjään telineeseen. Pieni tilan tarve. Letkut siististi järjestyksessä. Telineen leveys 53,5 cm, korkeus 36,5 cm. Sisältää Tuote n:o Kelanpääty 8 kpl iso (yksi sivu) 0956 109 02 Kelanpidin 5 kpl 0956 109 03 Hiomanauhateline+hiomanauhat Tuote n:o 0674-800 6 Telineessä 6 karkeutta hiomanauhoja: 40 - 60 - 80 - 120 - 180 - 400 Hiomanauhateline Tuote n:o 0956-109 0 (tyhjä) Leveys 53,5 cm korkeus 36,5 cm Sisältää Tuote n:o Kelanpääty 8 kpl iso (yksi sivu) 0956 109 02 Kelankannatin 5 kpl 0956 109 03 Suojamuovi Auton istuimeen. Valkoinen, polyeteeni muovisuoja. Öljyn- ja vedenkestävä. Materiaalipak- suus ja venymänkesto takaavat varman suojan. Perferointi suojien välillä helpottaa suojien irrottamista. Koko 1300 x 790 mm Pakkaus 500 kpl Tuote n:o 0899 500 01 Tyhjä teline 0899 500 04 Telineet

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=