Wurth_tuotekuvasto

8.9 1-puoleinen Tuote n:o 0957 1920 • Korkeus 1920 mm • Leveys 900 mm • Jalkapari 500 mm • 3 reikätaustaa • Alataso 900 x 500 mm Jatkomoduli 1-puoleiselle kalusteelle Tuote n:o 095719201 • Yhdellä jalalla • 3 reikätaustaa • Alataso 900 x 500 mm 2-puoleinen Tuote n:o 0957 1408 • Korkeus 1408 mm • Leveys 900 mm • 2 jalkaparia 500 mm • 4 reikätaustaa • 2 hyllytasoa 900 x 500 mm Hyllytaso Tuote n:o 0957 900 400 • Sopii molempiin kalusterunkoihin • Koko 900 x 400 mm Hyllynjakaja 250 x 380 mm Tuote n:o 0962 860 102 Kannakepari hyllytasolle Tuote n:o 0957 900 401 Lankareuna hyllytasoon Tuote n:o 0957 90030 Valkoinen reikälevytausta Koko Tuote n:o 900 x 512 mm 0957 900 512 900 x 768 mm 0957 900 768 Kalusterungot

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=