Wurth_tuotekuvasto

8.10 Pientavaroiden varastointiin 126 lokeroa 84 lokeroa Tuotteet selkeästi esillä. Helppo poimia pientarvikkeet. Laatikot kestävää muovia, voidaan pinota myös päällekkäin. Seinäkiinnityslista (0960 70) + 6 laatikkoa (0962 211 031) Seinäkiinnityslista (0960 80) + 9 laatikkoa (0962 211 041) Leveys mm Korkeus mm Laatikot Kpl (n:o) kantavuus Väri Toimitusmyynti 1055 1295 90 (4) max 300 kg keltainen 0962 200 222 36 (3) vihreä 1055 1295 36 (3) max 300 kg keltainen 0962 200 225 48 (3) sininen Koko n:o Pituus mm Leveys mm Korkeus mm Väri Tuote n:o 3 230/200 140 130 punainen 0962 211 031 3 230/200 140 130 sininen 0962 211 032 4 160/140 95 75 punainen 0962 211 041 4 160/140 95 75 sininen 0962 211 042 Seinäkiinnityslista laatikoille Ilman laatikoita Lokerolle Koko n:o Tuote n:o 6 kpl 3 0960 70 9 kpl 4 0960 80 Lokerohyllyt pyörillä Laatikot hyllyyn tai seinään

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=