Wurth_tuotekuvasto
8.11 Pyörivä teline Telineeseen sopii 12 laatikostoa (jopa 4320 nimikettä) 0,25 m 2 lattiapinta-alalle. Telineen tukeva laakeriosa toimii herkästi ja äänettömästi. Välilevvyt kolmea kerrosta varten. Mitat laatikostojen kanssa koottuna 500 x 500 x 1730 mm. Kantavuus 400 kg Runko (Ei sisällä laatikostoja) tuote n:o 0957 125 50 Laatikoita 60 kpl Tuote n:o 0957 550 Laatikoita 12 kpl Tuote n:o 0957 557 Laatikoita 8 kpl Tuote n:o 0957 556 Laatikoita 24 kpl Tuote n:o 0957 554 Laatikoita 48 kpl Tuote n:o 0957 551 Kätevä laatikosto pientarvikkeille. Aaltopohja helpottaa pienempien tavaroiden poimimista. Kehikko on polypropeenia, hyllyt sinkittyä teräslevyä ja laatikot polystyreeniä. Pientavaralaatikostot
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=