Wurth_tuotekuvasto
8.12 Kirkkaat värit selkeyttävät varastointia, tavarat löytyvät helposti. PP=polypropeeni Lämmönkesto -20°C ...+80°C. Kestää öljyjä, useimpia happoja, alkaleja ja liuottimia. Hylly- ja ottolaatikot Muuttolaatikko Tuote n:o 0963 80 788 Pakkaskesto -35 C° 64 kpl/lava Muuttolaatikon kansi 0962 80 787 Hyllylaatikot Ulkomitat Sisämitat Väri Tilavuus Tuotenumero Poikittainen Välilevyjen max Välilevyn L x S x K mm L x S x K mm litraa välilevy kpl/laatikko tuotenumero 92 x 300 x 82 75 x 257 x 70 Punainen 1,3 0957 301 05 D-10 4kpl 0963 80 797 Sininen 0957 301 06 92 x 400 x 82 75 x 357 x 70 Punainen 1,9 0957 401 05 D-10 6kpl 0963 80 797 Sininen 0957 401 06 Harmaa 0957 401 03 186 x 300 x 82 167 x 257 x 70 Punainen 3,0 0957 302 05 D-20 4kpl 0963 80 799 Sininen 0957 302 06 186 x 400 x 82 167 x 357 x 70 Punainen 4,2 0957 402 05 D-20 6kpl 0963 80 799 Sininen 0957 402 06 Harmaa 0957 402 03 Hyllylaatikoiden värit Punainen RAL 3020 Sininen RAL 5015 Harmaa RAL 7016 Hyllylaatikoiden mukana toimitetaan kirkkaat suojalevyt ja etiketit. Ottolaatikot Ulkomitat Sisämitat Väri Tilavuus Tuotenumero Väli- levy Välilevyjen max Välilevyn L x S x K mm L x S x K mm litraa kpl/laatikko tuotenumero 185 x 380 x 150 155 x 305 x 137 Harmaa 6,5 0957 800 185 x 380 x 150 155 x 305 x 137 Punainen 6,5 0957 801 186 x 400 x 156 155 x 330 x 140 Harmaa 7,2 0957 194 03 V-19 3kpl 0963 80 798 310 x 380 x 150 280 x 320 x 135 Harmaa 0957 802 1kpl 0963 80 793 310 x 490 x 250 275 x 440 x 230 Sininen 22,0 0957 314 960
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=