Wurth_tuotekuvasto
10 Tuotenr. 5581 020 000 Salkku 4.4.1 Leveys x syvyys x korkeus 370 x 270 x 87 mm Tuotenr. 5581 021 000 Salkku 4.4.2 Leveys x syvyys x korkeus 370 x 270 x 140 mm Tuotenr. 5581 010 000 Salkku 8.4.1 Leveys x syvyys x korkeus 500 x 380 x 87 mm Tuotenr. 5581 011 000 Salkku 8.4.2 Leveys x syvyys x korkeus 500 x 380 x 140 mm Tuotenr. 5581 020 500 Salkku 4.4.1 Leveys x syvyys x korkeus 370 x 270 x 87 mm Tuotenr. 5581 021 500 Salkku 4.4.2 Leveys x syvyys x korkeus 370 x 270 x 140 mm Tuotenr. 5581 010 500 Salkku 8.4.1 Leveys x syvyys x korkeus 500 x 380 x 87 mm Tuotenr. 5581 011 500 Salkku 8.4.2 Leveys x syvyys x korkeus 500 x 380 x 140 mm Mustakantiset toimitusmyynnissä JÄRJESTELMÄSALKUT
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=