Wurth_tuotekuvasto

16 Tuotenr. 5581 120 100 Tuotenr. 5581 120 104 Tuotenr. 5581 120 101 Tuotenr. 5581 120 105 Tuotenr. 5581 120 103 Tuotenr. 5581 120 106 Toimitussisältö Tuotenr. Salkun malli Kuvaus Lokeroiden lukumäärä L x S x K Tuotenr. Määrä 5581 120 100 4.4.1 Kennosto 4.4.1 3 – 18 335 x 231,25 x 50 5581 003 010 1 Lokeron jakaja 5581 003 014 15 Salkku 4.4.1 370 x 270 x 87 5581 020 000 1 5581 120 101 4.4.1 Kennosto 4.4.1 5 – 20 335 x 231,25 x 50 5581 003 011 1 Lokeron jakaja 5581 003 015 15 Salkku 4.4.1 370 x 270 x 87 5581 020 000 1 5581 120 103 4.4.1 Kennosto 4.4.1 20 335 x 231,25 x 50 5581 003 021 1 Salkku 4.4.1 370 x 270 x 87 5581 020 000 1 5581 120 104 4.4.1 Kennosto 4.4.1 4 335 x 231,25 x 50 5581 003 000 1 Salkku 4.4.1 370 x 270 x 87 5581 020 000 1 5581 120 105 4.4.1 Kennosto 4.4.1 8 335 x 231,25 x 50 5581 003 001 1 Salkku 4.4.1 370 x 270 x 87 5581 020 000 1 5581 120 106 4.4.1 Kennosto 4.4.1 16 335 x 231,25 x 50 5581 003 002 1 Salkku 4.4.1 370 x 270 x 87 5581 020 000 1 5581 120 107 4.4.1 Kennosto 4.4.1 12 335 x 231,25 x 50 5581 003 003 Salkku 4.4.1 370 x 270 x 87 5581 020 000 TYHJÄT 4.4.1 SALKUT Toimitusmyynnissä Toimitusmyynnissä Toimitusmyynnissä Toimitusmyynnissä Tuotenr. 5581 120 107

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=