12 Auto
STEP - 2019-04-17 - FI-18330 - © Yleiskäyttöinen akkulaturi, 12 V:n ja 24 V:n akuille • Sopii käytettäväksi korjaamoissa ja esittelytiloissa • Mahdollistaa kaikkien yleisten akkutyyppien lataamisen mukaan lukien litiumakkujen latauksen • Sisältää lähes tyhjentyneiden akkujen elvytystoiminnon Tuotenumero 0772 955 998 0772 955 999 Ladattavan akun/pariston kapasiteetti vähint./enint. 30-400 Ah 40-500 Ah Teho 180 W 312 W Kaapelin halkaisija 5,26 mm 2 8,37 mm 2 Pituus x leveys x korkeus 267 x 122 x 71 mm 307 x 145 x 81 mm Käyttöalue 12 V:n ja 24 V:n akut Huomautus Ole varovainen, kun lataat litiumakkuja. Koska akkutyyppejä on monia erilaisia, suositellut latausparametrit voivat vaihdella suuresti. Siksi sinun kannattaa tarkastaa ennen latausta, mitä latausparametreja akun valmistaja suosittelee. AJONEUVON AKKULATURI NOCO GENIUS Syöttöjännite 230 V/AC Taajuus 50 Hz Latausjännite vähint. 12 V/DC Latausjännite enint. 24 V/DC Ladattavan akun/pariston määritys Li-ion Latausominaisuudet 8-step IP-suojausluokka IP 44 Liitosjohdon/kaapelin pituus 1900 mm Täysin eristetyt latausliittimet Kyllä Pituus (akun latauskaapeli ja liittimet) 2050 mm Tuotteen paino (per nimike) 2 g
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=