12 Auto
AKKULATURI, 12 V, 100 A, 20 – 1 200 AH Monitoiminen laite, jolla varmistetaan akun ja ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännite. Laitteella voidaan myös ladata käynnistysakkuja kytkemättä niitä irti ajoneuvon elektroniikkajärjestelmän jännitteestä. Sopii ajoneuvoille, joissa on 12 V:n akku Moottoripyörät, henkilöautot, pakettiautot, maatalouskoneet, hyötyajoneuvot, rakennuskoneet Pienikokoinen ja kestävä kotelo, jonka etuosassa on kaapelipidike Lähes tyhjentyneiden akkujen elvytys >2 V (automaattinen SOS-elvytys) Maksimoi akun käyttöiän ja tehokkuuden Yhdeksänvaiheinen lataus ja huolto ilman valvonnan tarvetta Suojaustoiminnot: • Oikosulkusuojaus • Käänteisen napaisuuden suojaus • Ylilatauksensuojaus • Kipinäsuojaus (kipinöimätön järjestelmä) • Automaattinen turvakatkaisu, kun akku irrotetaan • Sisäisen elektroniikan ylikuumenemisensuojaus LC-näyttö Yksinkertainen käyttäjän opastus ja erinomainen käyttöturvallisuus. Kaikki toiminnot ja lataustiedot ovat helposti säädettävissä ja luettavissa näytöstä. Erittäin vakaa, suojattu maali- vaurioilta Iskuja ja tärinää vaimentavat kumijalat ja -reunukset Tuotenumero 0510 955 710 Syöttöjännite 230 V Taajuus 50 Hz Latausjännite enint. 14,8 V/DC Latausvirta 100 A Ladattavan akun/pariston kapasiteetti vähint./enint. 20-1200 Ah Teho 1600 W Ladattavan akun/pariston määritys 12 V lead-acid batteries (open, MF, calcium, VRLA, GEL, AGM fleece,EFB, EFB+) Latausominaisuudet IUoU IP-suojausluokka IP 21 Liitosjohdon/kaapelin pituus 2,5 m Täysin eristetyt latausliittimet Kyllä Pituus (akun latauskaapeli ja liittimet) 5 m Kaapelin halkaisija 16 mm 2 Tuotteen paino (per nimike) 8340 g Väri Hopeanvärinen, Vaaleanharmaa, samankal- tainen kuin RAL 7035 Huomautus Latauskäyrät • 4 esiohjelmoitua latauskäyrää • Oma/ajoneuvon valmistajan latauskäyrä voidaan määrittää. STEP - 2019-04-17 - FI-18331 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=