14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
STEP - 2019-03-22 - FI-18300 - © Antaa pitkäaikaisen roiskesuojan Mig/Mag hitsaukseen Kuiva suojakalvo MIG/MAG hitsauk- seen. Suojaa suuttimet, kontaktipäät, työkappaleet sekä ympäröivät pidikkeet ja läheiset osat. Sumuta kohteet ennen hitsauksen alkua ja suoja kestää keskeyttämättä jopa 8 tunnin ajan. Säästää aikaa ja rahaa, lisää tuottavuutta sekä puhtaampi hitsausprosessi. Myös robottityöhön. Soveltuu erinomaisesti muotinirrotus- aineeksi korkeissa lämpötiloissa (aina +900°C saakka) Tehoaine etanoli/asetonisuspensiossa apuaineineen kuivuu liuottimien haihduttua valkoiseksi, jauhemaiseksi pinnaksi, joka kestää korkeita lämpötiloja. KERAAMINEN SUOJASPRAY Tuotenumero 0893 102 104 Väri Valkoinen Tuotepakkaus Aerosolipullo Ympäristöystävällinen hitsausspray alumiinille, rakennusteräkselle, ei-rautame- talleille, ruostumattomalle teräkselle • Parantaa hitsaustulosta. Ehkäisee alkavaa korroosiota • Värimuutokset ovat vähäisiä ruostumattoman teräksen hitsauksessa • Ei vaikuta jatkokäsittelyyn, kuten maalaukseen • Ei sisällä hiilivetyä tai muita liuotinaineita • Ohut suojakalvo toimii väliaikaisena korroosiosuojana • Helpottaa galvanointia tai maalausta Ei sisällä helposti syttyviä aineita, helppo käsitellä. • Palamaton • Korkea työturvallisuus Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero REFILLOmat-täyttöjärjestelmä 0961 891 021 HITSAUSSPRAY EKO Tuotenumero 0893 102 10 0893 102 20 Sisältö 5 l 20 l Väri Väritön Väritön Tuotepakkaus Kanisteri Kanisteri
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=