14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
STEP - 2019-03-22 - FI-18301 - © HITSAUSSPRAY PULVEPLUS Antaa pitkäaikaisen roiske- suojan MIG/ MAG kaasu- ja lankasuuttimelle Roiskesuoja kestää 8 tunnin ajan ilman lisäyksiä. Hitsausroiskeet eivät kiinnity suukappaleisiin. Suojaa lämpöä vastaan + 600 – 1000ºC. Hitsausrobotti voi hitsata keskeytymättä yli 8 tuntia. Tuotenumero 0893 102 103 Sisältö 400 ml Tuotepakkaus Aerosolipullo POHJUSTUS ROST STOP QUATTRO Nopeasti kuivuva pohjamaali moneen tarkoitukseen Ainutlaatuinen tartuntapoh- jamaalin, tartuntaa lisäävän aineen, korroosiosuoja-aineen ja hitsauksen pohjustusaineen yhdistelmä samassa tuotteessa • Hapettumisenestoaine ehkäisee luotettavasti ruostumista. • Hyvä tartuntapinta maalausta varten • Sopii käytettäväksi PU- ja MS-poly- meeripitoisten tiivistysmassojen kanssa • Erinomainen, kestävä suojaus hapettumista vastaan • Kestää hyvin vesiroiskeita ja suolavettä • Voidaan hitsata sekä märkänä että kuivana • Hyvä lämmönkesto, enintään 300 °C, hetkellisesti enintään 500 °C Tuotenumero 0893 214 1 Sisältö 400 ml Kemiallinen perusta Polyvinyylibutyraali Väri Hopeanharmaa Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Silikoninpoistoaine 0893 222 600 Huomautus Käytön jälkeen käännä purkki ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on puhdas.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=