14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
STEP - - FI-18183 - © HITSAUSMASKI NAHKIS • Hitsausmaski työskentelyyn ahtaissa paikoissa. • Materiaali aitoa nahkaa. • Avattava visiiriluukku. Tuotenumero 0984 700 090 Kasetin leveys x kasetin korkeus x kasetin paksuus 110 x 60 x 2 mm Näkökentän leveys x näkökentän korkeus 110 x 60 mm Paino 800 g AUTOMAATTINEN HITSAUSMASKI LINCOLN LINC SCREEN II • Automaattisesti tummuvalla lasilla varustettu hitsausmaski. • Lasin tummuus säädettävissä. • Pääpannassa pikasäätö. • EN 379, EN 166, EN 175 • Tummuusalue DIN 4/9-13 • Tummuusaika 0,0001 s Tuotenumero 0984 700 091 Läpinäkyvyys/tummuus ei-aktivoituna Suojaustaso 4 Näkökentän leveys x näkökentän korkeus 98 x 44 mm Paino 496 g Tehon syöttö Aurinkokennot, paristoa ei tarvitse vaihtaa HITSAUSMASKI EVERMATIC Varaosat 0984 700 923 Luukku 0984 700 924 Luukun jousisarja Tuotenumero 0984 700 927 Näkökentän leveys x näkökentän korkeus 110 x 60 mm Paino 400 g Suojaustaso 9 EN-standardi 175 S Varaosat 0984 700 903 Roiskelasisarja 0984 700 904 Pääpanta 0984 700 905 Hikinauha
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=