14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
HITSAUSMASKI SPEEDGLAS 9100 3M Automaattinen hitsausmaski erittäin vaativaan ammattikäyt- töön. Yhdessä ammattihitsareiden kanssa kehi- tetty maski, jossa yhdistyvät automaat- tinen hitsausmaski, hiontamaski sekä hengityksensuojain. Turvallisuuden lisäksi suunnittelussa on kiinnitetty erityishuomio tuotteen ergono- miaan ja mukavuuteen. • Kaksi säädettävää ja lukittavaa tum- muusaluetta: DIN 5/8 sekä DIN 9-13 • Erinomainen suorituskyky TIG-hitsauk- sessa pienellä virralla. • Erinomaiset optiset ominaisuudet ja erittäin laaja näkökenttä • Erikseen ylös nouseva hitsauslasi ja kirkas suojavisiiri hiontatöitä varten • MP-versioon yhdistettävissä myös kuu- lonsuojaimet Hyväksytty seuraavien ilmansyöttöyksi- köiden kanssa: 3M Adflo 3M Jupiter 3M V-500E Tuotenumero Nimike 0899 174 202 Speedglas 9100 FX Air hitsausmaski 0899 174 203 Speedglas 9100 MP hitsauskypärä STEP - 2017-05-11 - FI-17573 - © Sisältö Speedglas 9100 FX Air hitsausmaskille: Hitsausmaski, Speedglas 9100XX hitsauslasi, ilmaletku, säilytyslaukku EN 379, EN 175:B, EN 166:BT, EN 12941 (TH3), EN 14594 Sisältö Speedglas 9100 MP hitsauskypärälle: Hitsauskypärä, Speedglas 9100XX hitsauslasi, ilmaletku, säilytyslaukku EN 379, EN 175:B, EN 166:BT, EN 12941 (TH3), EN 397, EN 14594 Varaosat ja lisätarvikkeet 0899 174 195 Ulkoroiskelasi 0899 174 196 Sisäroiskelasi 0899 174 194 Hiontavisiiri 0899 174 190 Hikinauha 0899 174 191 Päänsuoja (FX Air) 0899 174 198 Kasvotiiviste (FX Air) 0899 174 197 Pääpanta 0899 174 199 Saranamekanismi (FX Air) 0899 174 200 Kehyssarja 0899 174 192 Kaulasuoja (FX Air) 0899 174 151 Kuulonsuojain (kypärään)
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=