Wurth_tuotekuvasto
2.61 Ø mm L mm 8.8ZN 8.8ZNK 10.9ZN 12.9 A4HST Tuoteno Ø x L 0057 0059 0107 0061 0091 M12 12 16 * 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 * 70 75 * 80 90 * 100 120 100 * 110 * 130 * 140 * 160 * 170 * 180 * 190 * M14 20 * 25 * 30 * 35 * 40 45 * 50 55 * 60 * 65 * 70 75 * 80 * 90 * 100 * 110 * 120 * 130 * 140 * Kuusioruuvit, täyskierre DIN 933 ISO 4017 * Toimitusmyynti Ø mm L mm 8.8ZN 8.8ZNK 10.9ZN 12.9 A4HST Tuoteno Ø x L 0057 0059 0107 0061 0091 M8 8 * 10 12 14 * 16 18 * 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 * 70 75 * 80 85 * 90 * 100 * 110 * 120 * 130 * 140 * 150 * 160 * 170 * 180 * 190 * 200 * M10 10 * 12 * 16 14 * 18 * 20 22 * 25 30 35 40 45 50 55 * 60 65 * 70 80 90 * 100 * 110 * 120 * 130 * 140 * 150 * 160 * 170 * 180 * 190 * 200 *
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=