Wurth_tuotekuvasto
2.61a1 Kuusioruuvit, täyskierre DIN 933 ISO 4017 * Toimitusmyynti Ømm L mm 8.8ZN 8.8ZNK 8.8 10.9ZN 10.9 12.9 A4HST Tuoteno Ø x L 0057 0059 0055 0107 0056 0061 0091 M20 25 30 35 40 45 50 55 * 60 65 * 70 75 * 80 90 100 * 110 * 120 * 130 * 140 * 150 * 160 * 170 * 180 * 190 * 200 220 M22 55 M24 40 * 45 * 50 55 * 60 65 * 70 75 * 80 90 * 100 * 120 130 * 140 * 150 * 160 * 180 * 190 * 200 240 300 M27 55 * 60 * 65 * 70 * 80 * 90 * 110 * 120 * 130 * 140 * 150 * Ø mm L mm 8.8ZN 8.8ZNK 10.9ZN 12.9 A4HST Tuoteno Ø x L 0057 0059 0107 0061 0091 M16 16 20 * 25 30 35 40 45 50 55 60 65 * 70 75 * 80 85 * 90 * 100 110 * 120 130 * 140 * 150 * 160 * 170 * 180 * 190 * 200 * 240 M18 40 50 * 60 * 70 * 80 * 100 * 110 * 120 * 130 * 140 * 150 *
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=