Wurth_tuotekuvasto
2.61a2 Ømm L mm 8.8ZN 8.8ZNK 8.8 10.9ZN 10.9 12.9 A4HST Tuoteno Ø x L 0057 0059 0055 0107 0056 0061 0091 M33 75 * 80 * 90 * 100 * 120 * * 130 160 * 230 * 280 * M36 50 * 55 * 60 * 70 * * 75 * 80 * 85 * 90 * * * * 100 * * * 110 * * * 120 * * * 130 * * * 140 * * * * 150 * * * 160 * * * 180 * 200 * M42 50 * 60 * 70 * 80 * * 90 * 100 * * 120 * * 130 * 140 * 150 * * 160 * 200 * 280 * M48 60 * 70 * 90 * 100 * 110 * * 130 * 140 * * 160 * Ømm L mm 8.8ZN 8.8ZNK 8.8 10.9ZN 10.9 12.9 A4HST Tuoteno Ø x L 0057 0059 0055 0107 0056 0061 0091 M30 35 * 40 * * 45 * 50 * * * 55 * * 60 * * 65 * * 70 * 75 * * 80 * * 85 * * 90 * * 100 * 110 * * * * 120 * * 130 * * * 140 * * 150 * * * 160 * * 180 * * 200 * 220 240 * 300 * * 500 * Kuusioruuvit, täyskierre DIN 933 ISO 4017 * Toimitusmyynti
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=