Wurth_tuotekuvasto
3.30 Kangaspohjalla • Alumiinioksidi hiomaseos • Metallihiontaan • Tukeva kangaspohja Pakkaus 50 kpl Hiomanauhateline +hiomanauhat Tuote n:o 0674 800 6 Telineessä 6 karkeutta hiomanauhoja: 40 - 60 - 80 - 120 - 180 - 400 Hiomanauhateline tyhjä Tuote n:o 0956 109 0 Leveys 53,5, korkeus 36,5 • Jalokorundin (erittäin puhdas alumiinioksidi) ja sitkeän bauksiitti-korundin seos. • Hyvä hiomarakeiden pysyvyys. • Runkokudos on vahvaa pitkäkuituista puuvillaa. Koko Karkeus Tuote n:o 230 mm x 280 mm 40 0674 000 40 60 0674 000 60 80 0674 000 80 120 0674 000 120 180 0674 000 180 240 0674 000 240 320 0674 000 320 Karkeus Leveys mm Pituus m Tuote n:o 40 40 19 0674 840 40 60 40 21 0674 840 60 80 40 25 0674 840 80 100 40 26 0674 840 100 120 40 28 0674 840 120 180 50 28 0674 850 180 240 50 28 0674 850 240 320 50 28 0674 850 320 400 50 28 0674 850 400 Hioma-arkit Hiomanauhat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=