Wurth_tuotekuvasto
3.31 • Maalin, lakan, metallin, pakkelin ym. hiontaan ja viimeistelyyn. • Hiomajyvä: -Vesihiomapaperi piikarbidi -Kuivahiomapaperi alumiinioksidi • Koko 230 x 280 mm Pakkaus 50 kpl Koko mm Karkeus Vesihiomapaperi Kuivahiomapaperi 230 x 280 60 0584 11 60 0581491006 80 0584 11 80 0581491008 100 0584 11 100 0581491010 120 0584 11 120 0581491012 150 0584 11 150 0581491015 180 0584 11 180 0581491018 220 0584 11 220 240 0584 11 240 0581491024 280 0584 11 280 320 0584 11 320 0581491032 360 0584 11 360 400 0584 11 400 500 0584 11 500 600 0584 11 600 800 0584 11 800 1000 0584 111 000 1200 0584 111 200 Kuiva- ja vesihiomapaperit
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=