Wurth_tuotekuvasto
3.32 Hyvälaatuinen yleishiomapaperi puun, maalin, lakan, kitin, muovin ja metallin hiontaan. 5 metrin rulla Ø 125 mm hiomapyöröt Tarrapohja Bosch-koneisiin, 8-reikäinen 6 pyöröä IP-pakkauksessa 50 metrin rulla Leveys mm Karkeus Pituus 5 metriä Tuote n:o Pituus 50 m Tuote n:o 115 40 0581 18 40 60 058119 60 0581 18 60 80 058119 80 0581 18 80 100 058119 100 0581 18 100 120 058119 120 0581 18 120 150 0581 18 150 180 058119 180 0581 18 180 240 058119 240 0581 18 240 320 0581 18 320 Koko mm Karkeus Tuote n:o 125 50 0572 125 50 80 0572 125 80 120 0572 125 120 180 0572 125 180 Hiomapaperi
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=