9_Sahkokoneet
STEP - 2018-02-14 - FI-17810 - © Ohjeet Voit mitata johtimen jännitteen eristeen läpi. KOETINKYNÄ CAR CHECK 3 – 48 V Tuotenumero 0715 539 124 Näyttö LED Jännitteen mittausalue vähint. 3 V Jännitteen mittausalue enint. 48 V IP-suojausluokka IP 40 EN-standardi 61316, 61010 Leveys 137 mm Pituus 19 mm Korkeus 21 mm Taajuus vähint. 0 Hz Taajuus enint. 65 Hz Moottoriajoneuvojen valojen ja sytytysjärjestelmien testaukseen; mukana mittauskärki, kärkisuoja ja hauenleualla varustettu kaapeli METALLINEN KOETINKYNÄ DC-JÄNNITTEELLE Tuotenumero 0695 002 24 Jännitealue (tasavirta) vähintään/enintään 6-24 V/DC Liitosjohdon/kaapelin pituus 0,75 m Laadukas koetinkynä, pituus 19 cm. Tukeva hajoamaton kahva, kärki on karkaistu piikki. Kuminen johto 1,5 m pitkä ja päässä tukeva hauenleuka. Varapolttimoksi käy tavallinen autolamppu 0720151 1 tai 0720151 2. MUOVINEN KOETINKYNÄ DC-JÄNNITTEELLE Tuotenumero 0715 539 126 Näyttö Optinen, näyttö Jännitteen mittausalue vähint./enint. 6 V/DC-24 V/DC
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=