9_Sahkokoneet
STEP - - FI-17601 - © JÄNNITTEENKOETIN TRIFITEK TR-1000 1000V • Soveltuu käytettäväksi sähkö- ja kunnossapitotöihin, raskaaseen teollisuuteen sekä sähkö- ja hybridiauton huoltotöihin. • Testerissä on turvallisuusluokitus CAT III 1000 V • Vikavirran testaus • Vaihdettavat mittajohtimet Tuotenumero 0715 539 199 Näyttö LED/LCD Taajuus vähint./enint. 45/65 Hz Jännite vaihetestauksessa vähint. 12 V/AC/DC Kytkettävä kuorma 30 mA teholla 230 V/AC Napaisuustesti Kyllä (+/- LED) PELV, jännitteen ilmaiseminen Värinä IP-suojausluokka IP 65 Ylijännitesuojaluokka CAT III/1000 V EN-standardi 61243-3 Akun/pariston määritys Micro AAA; LR03 Akkujen/paristojen määrä 2 kpl Pituus x leveys x syvyys 233 x 57 x 40 mm Paino 235 g Pituus 233 mm JÄNNITTENKOETIN SEFIMEX SF-690 690V • Itsetestaus -toiminto • AC/DC Jännitteen mittaus 690V LED / LCD - osoituksella. • Vaarallisen jännitteen osoitus (>50V AC) • Napaisuuden osoitus (+ / -) • Kentän kiertosuunnan määritys • Jatkuvuus –summeri • Automaattinen sammutus / päällekytkentä • Kohdevalo mittauspisteeseen • Kotelointi IP64 • EN 61010-1, EN 61010-2-033, EN 61243-3, CE, TUV, GS. Tuotenumero 0715 53 916 Näyttö LED/LCD Taajuus vähint./enint. 0/70 Hz Jatkuvuustesti, sähkövastus vähint./enint. 0-550 kΩ Jännite vaihetestauksessa vähint. 12 V/AC/DC Napaisuustesti Kyllä (+/- LED) PELV, jännitteen ilmaiseminen Äänimerkki IP-suojausluokka IP 64 Ylijännitesuojaluokka CAT III/600 V EN-standardi 61010-2-033 Akun/pariston määritys Micro AAA; LR03 Akkujen/paristojen määrä 2 kpl Pituus x leveys x syvyys 230 x 55 x 25 mm Paino 236 g Varren/karan/terän pituus 15 mm Pituus 230 mm Liitosjohdon/kaapelin pituus 110 cm Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Säilytyspussi 0715 539 146 Kohteeseen liittyvät tuotteet Tuotenumero Säilytyspussi 0715 539 146 Mittajohtimet trifitek tr-1000 vakio 0714 539 189 Hauenleukapari fluke ac175 0715 539 153 Hyvä perus koetin kattavilla toiminnoilla Huippu turvallinen koetin erittäin kattavilla toiminnoilla
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=