Wurth_tuotekuvasto
Jännite työkalusarja jännitetöihin. Pakattu nahkaiseen salkkuun, jossa työ- kalut säilyvät käyttökuntoisina. Salkussa tilaa esim. lisätyökaluille tai jänniteturva- tuotteille. Kohdenumero 0965 93 140 Määrä 1 Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa 26 kpl EN-standardi 60900 Käyttöalue Sisältö: • Jännite Sivuleikkuri 160 mm • Jännite Kärkipihti suora 160 mm • Jännite Yhdistelmäpihti 185 mm • Jännite Kuorintapihti 160 mm • Jännite Kaapelileikkuri 215 mm • Jännite Kaapelipuukko • Jännite 6-kolo T-avain 5 mm • Jännite 6-kolo T-avain 6 mm • Jännite 6-kolo T-avain 8 mm • Jännite 1/2” Räikkä • Jännite 1/2” Jatko 125 mm • Jännite 1/2” Jatko 250 mm • Jännite 1/2” Hylsy 10 mm • Jännite 1/2” Hylsy 13 mm • Jännite 1/2” Hylsy 14 mm • Jännite 1/2” Hylsy 17 mm • Jännite 1/2” Hylsy 19 mm • Jännite 1/2” 6-kolohylsy 5 mm • Jännite 1/2” 6-kolohylsy 6 mm • Jännite 1/2” 6-kolohylsy 8 mm • Jännite Kiintoavain 10 mm • Jännite Kiintoavain 13 mm • Jännite Kiintoavain 14 mm • Jännite Kiintoavain 17 mm • Jännite Kiintoavain 19 mm Huomautus VDE-GS AC 1000V IEC 60900:2004 JÄNNITE TYÖKALUSARJA 26 OS STEP - 2016-11-14 - FI-17059 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=