Wurth_tuotekuvasto
STEP - 2018-05-23 - FI-18015 - © 1 000 V:N ERISTETTY AVAIN T-VÄÄNTIMELLÄ, 1/2 TUUMAA • Kiristä ja avaa neliövääntiön kuulalukitusruuvilla • Käytä kiinnityksessä vain kuusiokolohylsyjä Tuotenumero 5767 012 300 Määrä 1 Kärjen/pään koko 1/2 Pituus (L) 200 mm Pään/kannan korkeus (B1) 15 mm 1 000 V:N ERISTETTY JATKOVARSI, 1/2 TUUMAA • Kiristä ja avaa hylsy kuulalukitusruuvilla • Määräysten mukaan ei ole sallittua käyttää yli kahta jatko- vartta yhdessä Vääntiö, kiinnitys (S2) 1/2 tuumaa Kannan/vääntiön malli Neliökolo Kärjen/pään koko (S1) 1/2 Kärjen/pään tyyppi Ulkoinen nelikanta Pituus (L) Tuotenumero Määrä 125 mm 5767 012 125 1 250 mm 5767 012 250 1 MOMENTTIAVAIN VDE Jännite ½” työkalut on varustettu hylsynlukitus- järjestelmällä, jolloin hylsyt eivät vahingossa voi irrota vääntötyökalusta tai räikästä. Säädettävä momentti 5-50 Nm Tuotenumero 5767 012 550 Määrä 1 Ulkoinen vääntiö/kanta 1/2 tuumaa Tuotteen paino (per nimike) 1100 g Materiaali, tartuntakahva Polyvinyylikloridi Materiaali Kromi-vanadiumteräs Pinnoite VDE, eristetty Pituus 370 mm Kiristysmomentin mittausalue vähint./enint. 5-50 Nm JÄNNITE 1/2” RÄIKKÄ Jännite ½” työkalut on varustettu hylsynlukitus- järjestelmällä, jolloin hylsyt eivät vahingossa voi irrota vääntötyökalusta tai räikästä. Tuotenumero 5767 012 100 Määrä 1 EN-standardi 60900 Kärjen/pään koko 1/2 Materiaali Kromi-vanadiumteräs Materiaali, tartuntakahva Polyvinyylikloridi Pinnoite VDE, eristetty Pituus 260 mm Jännite ½” työkalut on varustettu hylsynlukitus- järjestelmällä, jolloin hylsyt eivät vahingossa voi irrota vääntötyökalusta tai räikästä. Jännite ½” työkalut on varustettu hylsynlukitus- järjestelmällä, jolloin hylsyt eivät vahingossa voi irrota vääntötyökalusta tai räikästä.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=