Wurth_tuotekuvasto
1 000 V:N ERISTETTY KUUSIOKOLO, 1/2 TUUMAA Materiaali CR-V-ST Muu standardinumero IEC 60900:2004 Pinnoite Ruskea, anodisoitu Ulkoinen vääntiö / kanta 1/2 tuumaa AV/ Leukojen väli DIN EN-standardi ISO Kärjen/pään koko Pituus (L1) Tuotenumero Määrä 8 mm 60900 8 mm 125 mm 5767 012 108 1 8 mm 7448 60900 8 mm 55 mm 5767 012 008 1 9 mm 7448 60900 9 mm 55 mm 5767 012 009 1 10 mm 60900 10 mm 125 mm 5767 012 110 1 10 mm 7448 60900 10 mm 55 mm 5767 012 010 1 11 mm 7448 60900 11 mm 55 mm 5767 012 011 1 12 mm 7448 60900 12 mm 55 mm 5767 012 012 1 13 mm 13 mm 125 mm 5767 012 113 1 13 mm 7448 60900 13 mm 55 mm 5767 012 013 1 14 mm 14 mm 125 mm 5767 012 114 1 14 mm 7448 60900 14 mm 55 mm 5767 012 014 1 15 mm 7448 60900 15 mm 55 mm 5767 012 015 1 16 mm 7448 60900 16 mm 55 mm 5767 012 016 1 17 mm 17 mm 125 mm 5767 012 117 1 17 mm 7448 60900 17 mm 55 mm 5767 012 017 1 18 mm 7448 60900 18 mm 55 mm 5767 012 018 1 19 mm 19 mm 125 mm 5767 012 119 1 19 mm 7448 60900 19 mm 55 mm 5767 012 019 1 22 mm 7448 60900 22 mm 55 mm 5767 012 022 1 27 mm 7448 60900 27 mm 55 mm 5767 012 027 1 30 mm 7448 60900 30 mm 55 mm 5767 012 030 1 32 mm 7448 60900 32 mm 55 mm 5767 012 032 1 Huomautus IEC 900 -standardin mukainen STEP - 2018-06-11 - FI-18017 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=