Wurth_tuotekuvasto
2.33 Käytä kiertämiseen AW 25 (0614-512 5) kärkeä. Esireikää puuhun ei tarvitse porata. Kiristä ruuvi koneella niin, että ruuvin kanta uppoaa puuhun 1-2 mm. Säädä kiinnitettävän etäisyyttä seinästä kiertämällä ruuvia. Säätöala riippuu valitusta ruuvin pituudesta. Mikäli esireikää ei ole, huomioi kiinnitettävän materiaalin paksuus Poraa Ø 8 mm reikä kiinnitettävän kappaleen läpi. Työnnä JAMO-ruuvi ja JAMO-tulppa reikään, seinäpinnan tasalle. Kiristä ruuvi koneella tai käsin niin, että ruuvin kanta uppoaa 1-2 mm. Säädä kiinnitettävän osan etäisyyttä seinästä kiertämällä ruuvia. Säätöala riippuu valitusta ruuvin pituudesta. Jamo Shark-seinätulppa 8 x 46 mm 0906-208 46 Säädettävät koolausruuvit Porakärki, itsesenkkaava kärki Kiertyy kevyesti ja siististi. Ei halkaise puuta. AW-kanta -pitävä ote, ei heilu. Tarkka keskitys -piedempi kestoikä Sinkitty karkaistu teräs. Kitkaa pienentävä pinnoite. Erittäin vähäinen voimantarve ruuvattaessa. Kivijamo Betonipinnoille, tiiliseiniin, lattioihin. Jamo peitetulpat Ø mm L mm A mm max kiinnitettävän mat. paksuus AW Kivijamo 6 70 28 AW ® 30 0234 563 70 80 34 0234 563 80 90 34 0234 563 90 100 40 0234 563 100 110 40 0234 563 110 120 50 0234 563 120 130 50 0234 563 130 Väri Ø mm Tuote n:o valkoinen 13 0590 131 ruskea 13 0590 132 valkoinen 14 0590 141 ruskea 14 0590 142 valkoinen 15 0590 151 ruskea 15 0590 152 RAL AW ® 25 AW ® 30 9010 kupumalli Ø 15 mm 0590 726 101 Jamo-ruuville 9010 0590 725 101 0590 730 201 7035 0590 725 102 1011 0590 725 108 8001 0590 725 109 0590 730 209 8007 0590 725 110 8016 0590 725 111 0590 730 211 9005 0590 725 112 0590 730 212 Ø mm L mm A mm max kiinnitettävän mat. paksuus AW Puujamo 6 70 28 AW ® 25 0234 463 70 80 40 0234 463 80 90 30 0234 463 90 100 40 0234 463 100 110 42 0234 463 110 120 50 0234 463 120 130 60 0234 463 130 Tx-Puusäätöruuvi, piikkikärki Ø mm L mm Kanta Puusäätöruuvi 6 70 TX 25 0234 36 70 90 0234 36 90 120 0234 36 120 JAMO Plus Puujamo puurakenteisiin ilman esiporausta Karmien asennuksiin. Seinien, kattojen ja lattioiden oikaisukoolaukseen. Karmitulppa Väri RR/RAL Laipan Ø mm L Tulpan kork.mm Reijälle mm Tuote n:o Harmaa RR21 19 8 13-14 0903 999 006 Tummanruskea RR32 19 8 13-14 0903 999 007 Valkoinen RAL9010 19 8 13-14 0903 999 350 Musta RAL9005 19 8 13-14 0903 999 376 Tummanharmaa RR23 19 8 13-14 0903 999 377
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=