Wurth_tuotekuvasto

2.52 Konehylsy Ilmastointiruuveille Kiinnitys 1/4” Kuusiokanta, suoraura Kuusiokanta, suoraura * Tukkupakkaus Ø mm L mm AV Sinkitty 3,5 9,5 1/4 0130 35 95 3,9 13 1/4 0130 39 13 4,2 13 1/4 0130 42 13 5130 42 13* 16 1/4 0130 42 16 19 1/4 0130 42 19 25 1/4 0130 42 25 32 1/4 0130 42 32 38 1/4 0130 42 38 50 1/4 0130 42 50 4,8 13 5/16 0130 48 13 19 5/16 0130 48 19 25 5/16 0130 48 25 5130 48 25* 32 5/16 0130 48 32 38 5/16 0130 48 38 50 5/16 0130 48 50 5,5 19 5/16 0130 55 19 32 5/16 0130 55 32 50 5/16 0130 55 50 a AV Pituus mm kuva Tuote n:o 5/16” 30 b 1614 0 516* 1/4” 30 57670 14* 8 mm 30 57670 8* 10 mm 45 57670 10* *Jälleenmyyntilaatu b c AV Pituus mm kuva Tuote n:o 1/4” 42 a 0614 176 713 3/8” 50 0614 176 716 5,5 mm 50 0614 176 712 7,0 mm 45 0614 176 714 8,0 mm 45 0614 176 715 10 mm 50 0614 176 717 13 mm 50 0614 176 718 Ø mm L mm AV Sinkitty 6,3 25 3/8” 0130 63 25 32 0130 63 32 40 0130 63 40 50 0130 63 50 70 0130 63 70 Ruspert -pinnoitetut ovat normaalia korkeammalla kannalla joka helpottaa asentamista kun ruuvilla ohjaillaan tai kannatettaan kiinnitettävää kappaletta. Terävä kärki voidaan painaa suoraan läpi ohuista pelleistä ja ruuvin kierre toimii niin pelti- kuin puuliitoksissa. Ruspert 1000h – pinnoitteella pinnoite vastaa kestoltaan kuumasinkitystä joten ruuvi on sään- kestävä. EN 14592 Ø mm L mm AV Ruspert 1000h 4,8 32 8 mm 5047 994 832 38 8 mm 5047 994 838 7,0 50 10 mm 5047 999 750 LVI- Ruuvit Ilmastointiruuvit AV Pituus mm kuva Tuote n:o 8 mm/5/16” jousikiinnitys 25 c 5767018

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=